Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-150-S02 rögzítőgyűrű, belső átm. 1-1/2 hüvelyk, 5Pk | AE3NBA 5EE59

SMALLEY WHM-150-S02 rögzítőgyűrű, belső átm. 1-1/2 hüvelyk, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3NBA Modell: WHM-150-S02Kereszthivatkozás: 5EE59

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€40.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.047 "
Illik a Groove Dia-hez.1.594 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1.5 "
Ingyenes OD1.065 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés0.004 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.118 "
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-150-S02 rögzítőgyűrű, belső átm. 1-1/2 hüvelyk, 5 pk
€40.46 /csomag