Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XPA1 fogantyú műanyag fekete L 5 7/8 | AB4FTR

APPROVED VENDOR 1XPA1 markoló fogantyú műanyag fekete L 5 7/8

Raktáron
Tétel: AB4FTR Modell: 1XPA1
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
€35.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.5 / 8 "
Markolat hossza5 / 8 "
hardverBeleértve
Terhelhetőség125 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagMűanyag
A furatközpont középre szerelése4.375 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes szélesség1 1 / 64 "
Vetítés1.625 "
Menetmélység51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926301000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGrip Dia.hardverTerhelhetőségA furatközpont középre szereléseSzerelési típusTeljes szélességVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XPA2 fogantyú műanyag fekete L 8 | AB4FTT 1XPA2-Nem számít175 font6.75 "Lyukakon átmenetlenül1.187 "2"€39.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XPA3 Markoló fogantyú műanyag fekete L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Beleértve175 font6.75 "Menetes furatok1.187 "2"€38.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA1 markoló fogantyú műanyag fekete L 5 7/8
€35.56 /Mértékegység