Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN H582 Control Stop sapka | AC8XUU 3ERC7

SLOAN H582 Vezérlő leállító sapka

Raktáron
Tétel: AC8XUU Modell: H582Kereszthivatkozás: 3ERC7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő stop kupak
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481909085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN H582 Vezérlő leállító sapka
€35.33 /Mértékegység