Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN G2 8110 automata öblítőszelepes WC 3.5 Gpf | AD2VFT 3UU61

SLOAN G2 8110 automata öblítőszelepes WC 3.5 Gpf

Raktáron
Tétel: AD2VFT Modell: G2 8110Kereszthivatkozás: 3UU61
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
€1,155.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának3 év @ 4000 öblítés / hónap
Csatlakozás helyefelső
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés3.5
Bemeneti méret1"
Áramforrás(4) AA elemek
nyomás tartomány15-100 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány22 "hogy 42"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÉrzékelő tartományÁr
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo automata öblítőszelepes WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 év @ 3000 öblítés / hónapWC1.61"(4) C cellák8 "hogy 54"€880.08
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo automata öblítőszelepes WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 év @ 3000 öblítés / hónapWC3.51"(4) C cellák8 "hogy 54"€852.64
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo automata öblítőszelep piszoár 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 év @ 3000 öblítés / hónapVizelde13 / 4 "(4) C cellák15 "hogy 30"€915.07
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo automata öblítőszelep piszoár 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 év @ 3000 öblítés / hónapVizelde1.53 / 4 "(4) C cellák8 "hogy 54"€908.09
SLOAN G2 8111-1.28 Automata öblítőszelepes WC 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.281"(4) AA elemek22 "hogy 42"€1,073.35
SLOAN Solis 8111-1.28 automata öblítőszelepes WC 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.281"Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,006.37
SLOAN Solis 8111-1.6 automata öblítőszelepes WC 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.61"Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,096.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN G2 8110 automata öblítőszelepes WC 3.5 Gpf
€1,155.76 /Mértékegység