A Sloan F5AT spud csatlakozószerelvény az öblítőszelep vécécsészéhez vagy piszoárhoz való csatlakoztatására szolgál. Ez a csatlakozószerelvény biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosít, megakadályozza a vízpazarlást és fenntartja a megfelelő öblítési funkciót. Az öblítő szelep és az öblítőszerelvény között a vécé rögzítési nyílásán belüli összekötő csatlakozik.
Jellemzők:
- Ezt a Sloan F5AT spud csatlakozóegységet királyi öblítőszelepekkel használják, biztosítva a megbízható csatlakozást a vízvezeték-rendszerekben.
- Sárgaréz szerkezettel rendelkezik a hosszú élettartam és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a csavaros tengelykapcsoló-szerelvény használható Royal BPW 1100-1.6 öblítőszelep biztonságos, szivárgásmentes csatlakozás létrehozása és a hatékony öblítési művelet lehetővé tétele.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Szerelhető ez a Dwyer nyomáskülönbség-távadó kerek kivágásokba?
V. Igen, kerek kivágásokba szerelhető, megkönnyítve a telepítést.
K. Hogyan telepíthetem ezt a Sloan spud tengelykapcsoló szerelvényt?
A.
- Zárja el a vízellátást, és távolítson el minden meglévő csapos csatlakozó egységet.
- Tisztítsa meg a WC vagy piszoár rögzítőnyílását, távolítson el minden törmeléket vagy régi tömítőanyagot.
- Rögzítse a szerelvény szárvégét az öblítőszelephez a vízvezeték-szerelő szalagjával vagy tömítőanyagával.
- Helyezze a súrlódó gyűrűt (tömítést) az öblítőszelepen lévő csapra.
- Illessze a szerelvény csapos csatlakozóvégét a WC vagy piszoár rögzítőnyílásába.
- Húzza meg a csatlakozó anyát a csapra hátulról, ügyelve arra, hogy ne húzza meg.
- Ellenőrizze a szivárgást a vízellátás bekapcsolásával, és ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás a szerelvényen.
- Tesztelje az öblítőszelepet, hogy biztosítsa a megfelelő működést a szerelvény körüli szivárgás nélkül.
- Rögzítse a szerelvényt szükség szerint, ügyelve arra, hogy szilárdan a helyén legyen, túlhúzás nélkül.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Sloan tengelykapcsoló-szerelvény kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, a méret, az anyag, az alkalmazás, a víztakarékosság, a telepítés és a karbantartás.
K. Mekkora ennek a tengelykapcsoló-szerelvénynek a mérete?
V. A mérete 1 1/2 hüvelyk, így szabványos illeszkedést biztosít.
K. Hogyan akadályozza meg a szivárgást a vízvezetékrendszerben?
V. Vízzáró kapcsolatot hoz létre az öblítőszelep és a WC vagy piszoár között, megakadályozva a szivárgást.