SLOAN Royal BPW 1100-1.6 Ágymosó mosó öblítőszelep 1.6 Gpf | AF2LGL 6UYN6

SLOAN Royal BPW 1100-1.6 ágytál-mosó öblítőszelep 1.6 Gpf

Raktáron
Tétel: AF2LGL Modell: Royal BPW 1100-1.6Kereszthivatkozás: 6UYN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,277.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁgylapmosó öblítőszelep
befejezKrómozott
Gallon / öblítés1.6
Fogantyú típusaNon-Hold nyitott oszcilláló
Bemeneti méret1"
nyomás tartomány25-100 psi
Durva26.5 "
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1875
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésDurvaÁr
SLOAN ROYAL BPW 1000 ágyneműmosó öblítőszelep 3.5 Gpf | AD8RBE 4LW44 ROYAL BPW 10003.534.375 "€1,076.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN Royal BPW 1100-1.6 ágytál-mosó öblítőszelep 1.6 Gpf
€1,277.26 /Mértékegység