Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN ECOS 8111 automatikus öblítőszelep, 1.1 és 1.28 gpf, 11 1/2 hüvelykes méret, durva beépítés, akkumulátor | AC3PUY 783XX8

SLOAN ECOS 8111 automatikus öblítőszelep, 1.1 és 1.28 gpf, 11 1/2 hüvelykes méret, durva beépítés, akkumulátor

Raktáron
Tétel: AC3PUY Modell: ECOS 8111Kereszthivatkozás: 783XX8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,157.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának3 év @ 4000 öblítés / hónap
Csatlakozás helyefelső
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.6/1.1
Bemeneti méret1"
Áramforrás(4) AA elemek
nyomás tartomány15-100 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány22 "hogy 42"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakTételÁramforrásÁr
SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 automatikus kettős öblítőszelep 1.6/1.1 Gpf | AC8YHV 3ETX8 Solis 8111-1.6 / 1.16 év @ 4000 öblítés / hónapAutomatikus kettős öblítő szelepNapelem (4) AA elemmel€1,123.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN ECOS 8111 automatikus öblítőszelep, 1.1 és 1.28 gpf, 11 1/2 hüvelykes méret, durva beépítés, akkumulátor
€1,157.49 /Mértékegység