Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS HB150 tüskés tömlőszerelvény, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x tüskés, polipropilén | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS HB150 tüskés tömlőszerelvény, 1-1/2" x 1-1/2", MNPT x tüskés, polipropilén

Raktáron
Tétel: AC8TXZ Típus: HB150Kereszthivatkozás: 3DTV2
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
€5.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőadapter
Barb méret1.5 "
színekFekete
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Csőméret1.5 "
Méret1 1/2 kg.
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termék részletek:

    • BANJO HB150 80. ütemezett tömlőadapter, amelyet cső vagy tömlő összekötésére használnak az NPT menetes csatlakozáshoz a vízvezeték-szerelvényekben és a mezőgazdasági ipari rendszerekben
    • Üvegerősítésű polipropilén konstrukcióval biztosítja a méretstabilitást, merevséget és ellenállást a nagy ütésálló terheléseknek, hőnek, korróziónak és koptató vegyi anyagoknak
    • 2-1 / 16 "hatlapú anyával van ellátva, amely megfogó felületet biztosít egy csavarkulcs számára, miközben meghúzza az illesztést

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásBarb méretcsatlakozásÜzemi hőm. HatótávolságCsőméretMéretStílusKapcsolat típusaÁr
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 hüvelyk, 125 Psi, Polipropilén | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Férfi adapter x MNPT€9.57
BANJO FITTINGS 100A adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes dugós adapter x 1 hüvelykes anya NPT, polipropilén | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Férfi adapter x FNPT€8.52
BANJO FITTINGS 100F adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1 hüvelykes apa NPT, polipropilén | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Férfi adapter x MNPT€9.87
BANJO FITTINGS 125A adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1-1/4 anya NPT, polipropilén | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Férfi adapter x FNPT€8.88
BANJO FITTINGS 125F adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1-1/4 apa NPT, polipropilén | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Férfi adapter x MNPT€10.76
BANJO FITTINGS 150A adapter 1-1/2 hüvelykes 125 Psi apa adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 kg.-Férfi adapter x FNPT€9.66
BANJO FITTINGS 150F adapter 1-1/2 hüvelykes apa adapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 kg.-Férfi adapter x MNPT€9.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS HB150 tüskés tömlőszerelvény, 1-1/2" x 1-1/2", MNPT x tüskés, polipropilén
€5.13 /Mértékegység