Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 automatikus kettős öblítőszelep 1.6/1.1 Gpf | AC8YHV 3ETX8

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 automatikus kettős öblítőszelep 1.6/1.1 Gpf

Raktáron
Cikkszám: AC8YHV Modell: Solis 8111-1.6/1.1Kereszthivatkozás: 3ETX8
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
€1,123.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kettős öblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának6 év @ 4000 öblítés / hónap
Csatlakozás helyefelső
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.6/1.1
Bemeneti méret1"
ÁramforrásNapelem (4) AA elemmel
nyomás tartomány15-100 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány22 "hogy 42"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakTételÁramforrásÁr
SLOAN ECOS 8111 automatikus öblítőszelep, 1.1 és 1.28 gpf, 11 1/2 hüvelykes méret, durva beépítés, akkumulátor | AC3PUY 783XX8 ECOS 81113 év @ 4000 öblítés / hónapAutomatikus öblítő szelep(4) AA elemek€1,157.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 automatikus kettős öblítőszelep 1.6/1.1 Gpf
€1,123.00 /Mértékegység