SKOLNIK ST0804 Szállítódob, nyitott fejjel, 8 gallon, rozsdamentes acél | AE3QMJ 5ERJ6

SKOLNIK ST0804 szállítódob, nyitott fej, 8 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE3QMJ Típus: ST0804Kereszthivatkozás: 5ERJ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€908.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekEzüst
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.14 "
Terhelhetőség211 font
AnyagRozsdamentes acél
Anyagvastagság0.037 "
Dia kívül.14.5 "
Teljes magasság16.75 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.8 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X96 / S
kötet8 gal.
Mennyiségi kapacitás8 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7310210050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5504 szállítódob, feszes fejű, 55 gallon, rozsdamentes acél | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.16Zárt fej22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 nyitott fejű szállítódob, 30 gallon, rozsdamentes acél | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "495 font18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 szállítódob, szoros fej, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.20Zárt fej14 "116 font14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 szállítódob, nyitott fejű, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Nyisd ki a fejet14 "264 font14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST3003 szállítódob, feszes fejű, 30 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.18Zárt fej18.25 "299 font18.75 "29.5 "€2,251.22
SKOLNIK ST5502 nyitott fejű szállítódob, 55 gallon, rozsdamentes acél | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "968 font23 "35.25 "€2,315.07
SKOLNIK ST2004 nyitott fejű szállítódob, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "352 font18.75 "21.5 "€1,716.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST0804 szállítódob, nyitott fej, 8 gallon, rozsdamentes acél
€908.90 /Mértékegység