SKOLNIK HM11001 mentődob, nyitott fejű, 110 gallon, szénacél | AB2KNW 1MLA9

SKOLNIK HM11001 mentődob, nyitott fej, 110 gallon, szénacél

Raktáron
Tétel: AB2KNW Modell: HM11001Kereszthivatkozás: 1MLA9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,275.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga, piros fedéllel
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.30 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség899 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.059 "
Dia kívül.30.5 "
Teljes magasság42.75 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok I. és II
ENSZ minősítés szilárd1A2 / Y409 / S
kötet110 gal.
Mennyiségi kapacitás110 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik HM11001 mentődob vagy szállítódob folyadékok, poranyagok és akár veszélyes anyagok tárolására és szállítására szolgál.

Jellemzők:

  • A Skolnik HM11001 mentődobhoz csavargyűrű tartozik, amely megakadályozza a kiömlést.
  • Ez a nyitott fejű, 110 gallonos acéldob EPDM-szerelvényekkel vagy tömítésekkel rendelkezik.
  • Kiváló minőségű szénacélból készült a kivételes tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ez a 110 gallonos dob sárgára festett testtel és piros színű külső borítással rendelkezik, többnyelvű, piros színű mentődob logóval.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik NT5800 hatlapfejű ellenanya: Ez a csavargyűrűn található UNC anya eléggé meg van húzva, hogy megakadályozza a folyadék kifolyását.
  • Skolnik BT5845 hosszú hatlapfejű csavar: A csavargyűrűvel együtt használják a dob felszereléséhez és felszereléséhez.
  • Skolnik RB1112 csavargyűrű: A kopott vagy törött csavargyűrű cseréjére szolgál.
  • Skolnik GE1101 kerek tömítés: EPDM konstrukcióval rendelkezik a rendkívüli tartósság érdekében, és a dob tökéletes tömítésére szolgál.
  • Skolnik P3015 burkolat: nyitott fejű dobokhoz készült, hogy megvédje a belső tartalmat a portól és egyéb szennyeződésektől.
  • Skolnik LS1000 Logo Salvage Drum: Lecseréli a dobok elavult, letörölt vagy elhasználódott logóit.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szállíthat egy 110 gallonos mentődobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a 110 gallonos acélhordók szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Mi a különbség a tömítés és a karima között?

V. Különböző üzemi helyzetekben, változó nyomás- és hőmérséklet-értékekkel, a karimás tömítések statikus tömítést biztosítanak két karimafelület között. A tömítés tömítést hoz létre a folyadékok és gázok helyén tartása érdekében azáltal, hogy kitölti a peremfelületek apró réseit és tökéletlenségeit.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK HM11001 mentődob, nyitott fej, 110 gallon, szénacél
€1,275.73 /Mértékegység