SKOLNIK CQ5516L szénacél dob, zárt fejű 55 gallon | AB9YXY 2GTX7

SKOLNIK CQ5516L szénacél dob, zárt fejű 55 gallon

Raktáron
Tétel: AB9YXY Típus: CQ5516LKereszthivatkozás: 2GTX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€446.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekFekete, fehér borítással
Tömítőanyag
Nyomtáv16
fej típusaZárt fej
Belül Dia.22.5 "
Belső bevonatMódosított fenolos
Terhelhetőség824 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.059 "
Dia kívül.23 "
Teljes magasság35.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.8 / 300
ENSZ minősítés szilárd1A1 / X1.8 / 300
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik CQ5516L szénacél dob vagy szállítódob különféle tartalom tárolására és szállítására szolgál, beleértve a por anyagokat, folyadékokat és még veszélyes anyagokat is.

Jellemzők:

  • A Skolnik CQ5516L szállítódob BUNA tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a dobfedél tökéletes tömítését.
  • Ennek a szűk vagy zárt fejű acéldobnak a maximális folyadéktároló kapacitása 55 gallon.
  • Szénacél szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik PT2000 és PT3000 TS BUNA tömítések: Ezeket a PT2000 (dugó 2) és PT3000 (dugó 3/4) tömítéseket ezzel a CQ5516L szénacél dobbal használják a leeresztő csavar tömítésére.
  • Skolnik FT2000 és FT3000 TS BUNA tömítések: Ezeket az FT2000 (2-es karima) és FT3000-es (3/4-es karima) tömítéseket a cső két szakaszának tömítésére tervezték.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szállít egy 55 gallonos dobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az acéldobok szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Mi a különbség a tömítés és a karima között?

V. Különböző üzemi helyzetekben, változó nyomás- és hőmérséklet-értékekkel, a karimás tömítések statikus tömítést biztosítanak két karimafelület között. A tömítés tömítést hoz létre a folyadékok és gázok helyén tartása érdekében azáltal, hogy kitölti a peremfelületek apró réseit és tökéletlenségeit.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ5516L szénacél dob, zárt fejű 55 gallon
€446.90 /Mértékegység