Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Nyomaték csavarhúzó készlet állítható 1/4 Hex 29 Pc | AA4JZQ 12P947

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 nyomatékú csavarhúzó készlet állítható 1/4 hatlapfejű 29 db

Raktáron
Tétel: AA4JZQ Modell: SKT0568Kereszthivatkozás: 12P947
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
€672.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték csavarhúzó készlet
Pontosság+ / - 6%
Kalibrációs tanúsítványISO / IEC 17025
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusafodros
Fogantyú típusafodros
Ház anyagaPolírozott alumínium
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz7-13 / 16 *
Elsődleges léptéknövelés2 in. Lbs./0.2 Nm
Elsődleges skála tartomány2-36 hüvelyk. Lbs.
Típus visszaállításaAutomatikus tengelykapcsoló
ForgásCW / CCW
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványTételTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Nyomaték csavarhúzó 1/4 Hex 2 - 36 hüvelyk font | AA4JZR 12P948 SKT0587ISO / IEC 17026Nyomaték csavarhúzó7 13 / 16 "2 - 36 in.-lb./0.2 - 4 Nm€550.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 nyomatékú csavarhúzó készlet állítható 1/4 hatlapfejű 29 db
€672.36 /Mértékegység