Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Half Moon csavarkulcs 12 Pont 7/16 x 1/2 In | AB6DNK 21A447

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 félholdas csavarkulcs 12 pontos, 7/16 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6DNK Modell: H1416Kereszthivatkozás: 21A447
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
€46.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold csavarkulcs
befejezSzuper Chrome
Fejméret7 / 16 "x 1 / 2"
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Teljes hossz5.875 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7/16 x 1/2 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 félholdas csavarkulcs 12 pontos, 7/16 x 1/2 hüvelyk
€46.39 /Mértékegység