LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2VGG Modell: LM10340Kereszthivatkozás: SRF4S1TC61Q20

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,784.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
KódL
DesignINV
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők3.6 / 1.8
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.4 / 73
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.0
típusTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Tekercselés: ZT406
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorHázKeretRPMtípusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.8560€2,692.27
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/360€714.31
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/60€928.94
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 2160€270.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz
€1,784.73 /Mértékegység