Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA3ZTU 12A488

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA3ZTU Típus: 47154Kereszthivatkozás: 12A488

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€52.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 47152 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-5/8 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA3ZTR 12A486 471521.625 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€52.94 /Mértékegység