Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Dugós bit 1/2 Drive T60 Torx Plus | AB4YER 20K337

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 foglalat bit 1/2 meghajtó T60 Torx Plus

Raktáron
Tétel: AB4YER Típus: 45574Kereszthivatkozás: 20K337

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza2.437 "
Bit stílusTorx (R) Plus
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza2-7 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2.437 "
SAE vagy metrikusSAE
MéretT60
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT60
Tipp típusaTorx Plus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBit hosszabefejezTipp típusaAnyagPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41412 Dugós bit 1/2 hajtás 12mm hatlapfejű | AA3ZJQ 12A268 4141212mm1.75 "Szuper ChromeHexS2 Acél43.437 "Metric€42.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Dugós bit 1/2 hajtás 14mm hatlapfejű | AA3ZJR 12A269 4141414mm1.75 "Szuper ChromeHexS2 Acél43.437 "Metric€46.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 41417 Dugós bit 1/2 hajtás 17mm hatlapfejű | AA3ZJT 12A270 4141717mm1.75 "Szuper ChromeHexS2 Acél43.437 "Metric€46.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 41420 Dugós bit 1/2 hajtás 10 mm-es hármas négyzet | AB4YPR 20K571 4142010mm4.156 "krómHármas térÖtvözött acél124.25 "Metric€41.94
SK PROFESSIONAL TOOLS 41422 dugós bit 1/2 meghajtó 12 mm-es hármas négyzet | AB4YPT 20K572 4142212mm4 21 / 32 "krómHármas térÖtvözött acél124.75 "Metric€41.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 foglalat bit 1/2 meghajtó T60 Torx Plus
€49.86 /Mértékegység