VESTIL PC sorozatú, sokoldalú platformos teherautók lehajtható fogantyúval


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: poliuretán , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 6" , fedélzet hossza: 31 1 / 2 " , Fedélzet szélessége: 20 1 / 2 " , Terhelhetőség: 500 lbs. , Anyaga: Nagy sűrűségű polietilén , Max. Platform magasság: 6" , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 11 " , Teljes hossz: 31.5 " , Teljes szélesség: 20.5 " , Platform magasság: 6" , Platform hossza: 31.5 " , Platform anyaga: Nagy sűrűségű polietilén , Platform szélessége: 20.5 " , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFogantyú magasság húzásaFogantyúmagasság tolásFogantyú típusaTartalmazzaÁr (ÁFA nélkül)
A
PC-25
32 5 / 8 "36 1 / 2 "Standard (1) 36-1/2" magasságú húzó/toló fogantyú€266.55
B
PC-60
35 5 / 8 "38 "ergonomikus(1) 38" magasságú, ergonomikus fogantyú€311.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?