Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45122 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelyk 12 pontos szabvány | AA3ZQH 12A402

SK PROFESSIONAL TOOLS 45122 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA3ZQH Típus: 45122Kereszthivatkozás: 12A402
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
€17.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1 5 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41207 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZHZ 12A253 41207króm6Hex1-11 / 16 "5 / 32 "Standard €22.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 41208 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJA 12A254 41208króm6Hex1-11 / 16 "3 / 16 "Standard €22.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 41211 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJD 12A257 41211króm6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "Standard €27.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 42412 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pont mély | AA3ZMC 12A326 42412króm12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "Mély€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 42414 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pont mély | AA3ZMD 12A327 42414króm12Hex7 / 16 "3 / 8 "Mély€21.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 42416 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pont mély | AA3ZME 12A328 42416króm12Hex1 / 2 "3 / 8 "Mély€21.89
SK PROFESSIONAL TOOLS 42418 Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 12 Point Deep | AA3ZMF 12A329 42418króm12Hex9 / 16 "3 / 8 "Mély€21.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45122 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€17.77 /Mértékegység