BUSSMANN Telekommunikációs védelmi biztosítékok: TPN sorozat


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Színkód: Nincs színkód , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz TGN , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 100 kA -170 V DC , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 170 VDC
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TPN-600
Penge2.5 "60010.375 "€2,327.03
B
TPN-70
Penge1"705.875 "€359.71
B
TPN-80
Penge1"805.875 "€449.60
B
TPN-90
Penge1"905.875 "€449.60
A
TPN-250
Penge2"2508.625 "€1,594.75
C
TPN-20
Hengeres9 / 16 "202"€72.53
D
TPN-40
Hengeres13 / 16 "403"€211.65
C
TPN-5
Hengeres9 / 16 "52"€90.73
D
TPN-50
Hengeres13 / 16 "503"€211.65
C
TPN-1
Hengeres9 / 16 "12"€90.73
C
TPN-10
Hengeres9 / 16 "102"€72.53
D
TPN-35
Hengeres13 / 16 "353"€211.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?