Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Aljzatbetét 1/4 meghajtó # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20K489

SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Aljzatbit 1/4 Drive #2 #2 Phillips

Raktáron
Tétel: AB4YLD Típus: 44483Kereszthivatkozás: 20K489
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
€30.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1 9 / 16 "
Bit stílusPhillips
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza1-5 / 8 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz2.63 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret#2
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete#2
Tipp típusa# 2 Phillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp típusaBit hosszabefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 42940 foglalat bit 1/4 Drive T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T10T10€25.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 42941 Fogasfej 1/4 Drive T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T15T15€25.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 42942 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T20T20€25.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T25T25€25.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T27T27€25.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T30T30€25.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 foglalat 1/4 meghajtó # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633 44481# 1 Phillips11 / 16 "Szuper ChromeS2 Acél41.75 "#1#1€27.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Aljzatbit 1/4 Drive #2 #2 Phillips
€30.58 /Mértékegység