Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345

SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 foglalat bit 1/4 meghajtó T27 Torx Plus

Raktáron
Tétel: AB4YEX Típus: 42944Kereszthivatkozás: 20K345
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
€25.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1.75 "
Bit stílusTorx (R) Plus
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
MéretT27
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT27
Tipp típusaTorx Plus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp típusaBit hosszabefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 42940 foglalat bit 1/4 Drive T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T10T10€25.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 42941 Fogasfej 1/4 Drive T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T15T15€25.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 42942 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T20T20€25.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T25T25€25.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Aljzatbetét 1/4 meghajtó T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "krómÖtvözött acél61.75 "T30T30€25.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Aljzatbetét 1/4 meghajtó # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Szuper ChromeS2 Acél42.63 "#2#2€30.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 foglalat 1/4 meghajtó # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633 44481# 1 Phillips11 / 16 "Szuper ChromeS2 Acél41.75 "#1#1€27.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 foglalat bit 1/4 meghajtó T27 Torx Plus
€25.29 /Mértékegység