Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41215 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMY 20K531

SK PROFESSIONAL TOOLS 41215 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YMY Típus: 41215Kereszthivatkozás: 20K531
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
€40.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza3.25 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza1-7 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€42.96
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€44.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "Metric19mm19mm€49.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€49.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€37.57
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€35.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41215 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€40.14 /Mértékegység