Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabványos AB4YYG 20K748

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YYG Típus: 41201Kereszthivatkozás: 20K748

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€24.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1 / 4 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 2.5 mm 6 pontos Standard | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"Metric2.5 "2.5€23.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 2 mm-es 6 pontos standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"Metric2mm2mm€23.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 3 mm 6 pontos Standard | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"Metric3"3mm€22.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 9/64 hüvelyk 6 pontos szabvány | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€23.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 41408 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat 9 mm-es 6 pontos standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"Metric99mm€30.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 Aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 6 pontos Standard | AB4YYH 20K749 414102"2"Metric1111mm€30.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Socket 3/8 Inch Drive 12mm 6 Point Standard | AB4YYJ 20K750 414112"2"Metric12 "12mm€30.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€24.14 /Mértékegység