Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2007-4-1/2 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/8-11 X 7.00 Inch Overall Length | AD3HKJ 3ZHJ6

KEN FORGING N2007-4-1/2 szemcsavar, váll nélkül, 5/8-11 x 7.00 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HKJ Modell: N2007-4-1/2Kereszthivatkozás: 3ZHJ6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz7"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza4.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár3,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2007-4-1/2 szemcsavar, váll nélkül, 5/8-11 x 7.00 hüvelyk teljes hossz
€26.22 /Mértékegység