MKT FASTENING M14240301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 188mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPH 4KJE2

MKT FASTENING M14240301 ékhorgony, acél, M10 menetméret, 188 mm-es horgonyhossz, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPH Típus: M14240301Kereszthivatkozás: 4KJE2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.15mm
Horgony hossza188mm
Beágyazás betonba71mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága95mm
Min. Beágyazás71mm
MenetméretM10 x 1.5
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14240301 ékhorgony, acél, M10 menetméret, 188 mm-es horgonyhossz, 25 pk
€481.12 /csomag