Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 40846 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 pont mély | AB4YLN 20K498

SK PROFESSIONAL TOOLS 40846 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 pont mély

Raktáron
Cikkszám: AB4YLN Típus: 40846Kereszthivatkozás: 20K498
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
€81.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.437 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 pontos Standard | AA3ZHV 12A249 41132króm6Hex1.625 "1"Standard €27.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1 / 16 hüvelykes 6 pontos szabványos AA3ZHW 12A250 41134króm6Hex1 23 / 32 "1-1 / 16 "Standard €32.05
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 41136 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZHX 12A251 41136króm6Hex1 23 / 32 "1.125 "Standard €34.44
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 41816 Foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKJ 12A285 41816króm6Hex3.25 "1 / 2 "Mély€30.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41818 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKK 12A286 41818króm6Hex3.25 "9 / 16 "Mély€30.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKL 12A287 41820króm6Hex3.25 "5 / 8 "Mély€31.10
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Hüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKM 12A288 41824króm6Hex3.25 "3 / 4 "Mély€31.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40846 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 pont mély
€81.93 /Mértékegység