Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E655 csatlakozótest (m) npt 1/4 horganyzott acél | AC4LPE

SPEEDAIRE 30E655 Csatolótest (m)npt 1/4 horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AC4LPE Modell: 30E655
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
€8.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaARO
AnyagHorganyzott acél / alumínium hüvely
Max. Folyam35 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásÁr
SPEEDAIRE 30E653 csatlakozótest (f) npt 1/4 horganyzott acél | AC4LPC 30E653(F) NPT€7.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E655 Csatolótest (m)npt 1/4 horganyzott acél
€8.32 /Mértékegység