Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 Socket Bit Set 3/8 1/2 Inch Drive 9 db | AA4BKW 12D295

SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 foglalat bitkészlet 3/8 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db

Raktáron
Tétel: AA4BKW Típus: 19734Kereszthivatkozás: 12D295
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
€289.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzatbetét készlet
Meghajtó mérete3/8 ", 1/2"
befejezSzuper Chrome
AnyagS2 Acél
Darabszám9
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak3/8" hajtás: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" hajtás: 12, 14, 17 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakTipp típusaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 19733 Socket Bit Set 3/8 1/2 Inch Drive 9 db | AA4BKV 12D294 197333/8 ", 1/2"Szuper Chrome9SAE3/8 "meghajtó: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "meghajtó: 1/2, 9/16, 5/8"Hex€254.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723 Socket Bit Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Szuper Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€183.16
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427 foglalat bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 7 db | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Szuper Chrome7Metric6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex€305.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227 foglalat bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 7 db | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Szuper Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex€255.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 foglalat bitkészlet 1/4 3/8 hüvelykes meghajtó 33 db | AB4YHF 20K419 890391/4 ", 3/8"Szuper Chrome33SAE és metrikusTorx-1/4 "meghajtás: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" meghajtású csavarhúzó bit: 1/4, 9/32, 5/16 "réselt, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "meghajtás: T40, T45, T50, T55; 3/8 "hatlapú bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10 mm; RéseltTorx, Hex, Pozidrive, Hasított, Phillips€839.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768 Socket Bit Set 1/4 és 3/8 Drive 12 db | AB4YHG 20K420 197681/4 ", 3/8"Szuper Chrome12SAE1/4 "meghajtás: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" meghajtás: T40, T45, T50, T55Torx€292.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 Aljzatfúró készlet 1/4 és 3/8 meghajtó 9 db | AB4YHH 20K421 197691/4 ", 3/8"Szuper Chrome9SAE1/4 "meghajtás: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" meghajtás: T40, T45, T50Torx-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 foglalat bitkészlet 3/8 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db
€289.26 /Mértékegység