Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 digitális panelmérő AC feszültség | AD7JVF 4EU89

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digitális panelmérő váltakozó feszültség

Raktáron
Tétel: AD7JVF Modell: H335-1-34-020Kereszthivatkozás: 4EU89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€764.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.25 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamok1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-200 VAC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
relékKét SPDT névleges 5 Amper @ 250VAC
StílusSólyom 3
típusAC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságBeviteli tartományÁr
SIMPSON ELECTRIC H335135020 digitális panelmérő AC feszültség 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2 H335135020Az olvasás +/- 0.2% -a +/- 1 számít0-600 VAC€781.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digitális panelmérő váltakozó feszültség
€764.18 /Mértékegység