Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIGNODE ST acél hevederfeszítő, nyitott stílusú kivitel | AD3AJG 3XG90

SIGNODE ST acél pántfeszítő, nyitott stílusú kivitel

Raktáron
Tétel: AD3AJG Modell: STKereszthivatkozás: 3XG90

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,311.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló feszítő
A pántos vastagságértLegfeljebb 0.023 "
A pántoló szélességhez3/8 - 3/4 "
StílusNyisd ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signode ST hevederfeszítő, amelyet a poliészter heveder lapos / kerek felületeken történő meghúzására terveztek, mielőtt a végeket egymáshoz rögzítenék
    • Fűrészes előtológörgővel van integrálva, hogy a hevedert a kívánt feszültséggel rögzítse
    • Nyitott stílusú kialakítás, amely nem igényel külső forrást vagy tartozékokat, és korlátlan mennyiségű lazaságot képes kihúzni a folyamatos működéshez
    • Kompatibilis a Signode Apex & Magnus acél pántolószerszámaival, 3/8 és 3/4 hüvelyk közötti hevederekhez, legfeljebb 0.023 hüvelyk vastagsághoz

Termékváltozatok

TermékekModellA pántoló szélességhezStílusÁr
SIGNODE 003450 Acélhevederes feszítő előtoló kerék | AD3AJF 3XG89 0034505/8 - 3/4 "Adagoló kerék€1,661.25
SIGNODE PF acél pántoló feszítő adagoló kerék | AD3AJH 3XG91 PF3/8 - 3/4 "Adagoló kerék€2,686.01
SIGNODE PFH acélhevederes feszítő előtoló kerék | AD3AJJ 3XG92 PFH3/4 - 1 1/4 "Adagoló kerék€3,046.34
SIGNODE TH34-114 Acél pántoló feszítő adagoló kerék | AD3AJK 3XG93 TH34-1143/4 - 1 1/4 "Adagoló kerék€2,885.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIGNODE ST acél pántfeszítő, nyitott stílusú kivitel
€1,311.14 /Mértékegység