Kézi hevederes tömítők és feszítőkAz előtolókerék és az acél/műanyag hevederfeszítők a heveder kívánt feszességét biztosítják minimális megszakítással és hevederveszteséggel. Kézi tömítők is rendelkezésre állnak a műanyag vagy acél hevedervégek nagy szilárdságú kötésbe való rögzítéséhez
(19 termék)
Pántolók és csatokNyitott karimás tömítések, amelyek acél hevederek rögzítésére szolgálnak raklapok, dobozok és sík felületek körül az építőiparban, szállításban és gyártásban. Acélszerkezet a véletlen törések és sérülések kiküszöbölésére. Kapható nyitott, bepattintható szemcsés és push típusú tömítésváltozatokban
(11 termék)
Acél pántolásHevederes gépekhez gyártáshoz, gyártósorokhoz és raktározáshoz tervezték. A hőkezelt, magas széntartalmú acélszerkezet nagy szakítószilárdságot kínál, és ellenáll a törésnek, még rendkívül nehéz terhelések esetén is. 2.5 és 26.5 hüvelykes tekercsszélesség-változatokban kapható
(15 termék)
Hevederes gépekFélautomata pántológépek, amelyek alkalmasak műanyag pántok feszítésére és hőhegesztésére rakodókon és teljesítési központokban. Masszív görgős kerekek a könnyű szállítás és a munkahelyi hordozhatóság érdekében. 30.25 és 37.5 hüvelykes magasságú változatban kapható
(2 termék)
Pántoló vágókKétkezes hevedervágók, amelyek a legalkalmasabbak közepes és nagy igénybevételű pántolási műveletekhez fémmegmunkálási és csomagolási alkalmazásokban. Műanyag fogantyúburkolat a felhasználó kényelméért és az elektromos veszélyek elleni védelemért, valamint fekete-oxid bevonat a hosszú távú és tartós működésért
(1 termék)
AlkatrészekTartalmazza a rögzítőkapcsos rugókat, kilökőket, motorokat, csavartüske-készleteket és tömítőbütyköket, amelyek alkalmasak a gyártási, csomagolási, autóipari, élelmiszer- és italgyártási és gyártási alkalmazásokban használt hevederberendezésekhez
(82 termék)
Perem- és sarokvédőkMűanyag élvédőket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a pántolást a káros termékekből. 2000-es kiszerelésben
(1 termék)
Logisztikai hevederekMérsékelttől nagy mennyiségig terjedő hevederes alkalmazásokban használatos pántológéppel. Gépi minőségű polipropilénből készült a könnyű és biztonságos pántolás érdekében.(2 termék)