APPROVED VENDOR Szénacél csövek


Szűrő
Hossz: 6" , Anyaga: 1010 szénacél , kívül Dia. Megértés: +/- 0.004 " , Temp. Hatótávolság: -65 - 800F , Típus: Zökkenőmentes
StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
3 CAC6
0.18 "2752 psi 72 ° F-on1 / 4 "0.035 "€26.52
ajánlatkérés
A
3CCJ5
0.37 "2571 psi 72 ° F-on1 / 2 "0.065 "€32.79
ajánlatkérés
A
3CCJ3
0.43 "1384 psi 72 ° F-on1 / 2 "0.035 "€42.96
ajánlatkérés
A
3ADC1
0.62 "1821 psi 72 ° F-on3 / 4 "0.065 "€47.82
ajánlatkérés
A
3ADC4
0.87 "1368 psi 72 ° F-on1"0.065 "€60.16
ajánlatkérés
A
3 CAC8
0.120 "5112 psi 72 ° F-on1 / 4 "0.065 "€34.46
ajánlatkérés
A
3 CAC7
0.152 "3853 psi 72 ° F-on1 / 4 "0.049 "€27.01
A
3CCJ2
0.245 "3426 psi 72 ° F-on3 / 8 "0.065 "€27.67
ajánlatkérés
A
3CCJ1
0.277 "2583 psi 72 ° F-on3 / 8 "0.049 "€28.89
ajánlatkérés
A
3 CAC9
0.305 "1845 psi 72 ° F-on3 / 8 "0.035 "€26.08
ajánlatkérés
A
3CCJ6
0.334 "3283 psi 72 ° F-on1 / 2 "0.083 "€55.57
ajánlatkérés
A
3CCJ4
0.402 "1938 psi 72 ° F-on1 / 2 "0.049 "€30.57
ajánlatkérés
A
3CCJ8
0.527 "1645 psi 72 ° F-on5 / 8 "0.049 "€44.44
ajánlatkérés
A
3CCJ7
0.555 "1175 psi 72 ° F-on5 / 8 "0.035 "€28.49
ajánlatkérés
A
3ADC2
0.584 "2325 psi 72 ° F-on3 / 4 "0.083 "€62.14
ajánlatkérés
A
3CCJ9
0.652 "1373 psi 72 ° F-on3 / 4 "0.049 "€35.34
ajánlatkérés
A
3ADC5
0.834 "1747 psi 72 ° F-on1"0.083 "€71.55
ajánlatkérés
A
3ADC3
0.902 "1031 psi 72 ° F-on1"0.049 "€49.17
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?