SIEMENS SHND69800ANT megszakító, Bolt-On, 800 Amper, 3 fázisú, 65kAIC 480 V feszültségen | CE6MNB

SIEMENS SHND69800ANT megszakító, csavaros, 800 amper, 3 fázis, 65 kAIC, 480 V

Raktáron
Tétel: CE6MNB Modell: SHND69800ANT

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,467.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők800
frame típusaSND
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9004
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • A fülek nem tartoznak bele

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS SHND69100AG megszakító, csavaros, 1000 amper, 3 fázis, 65 kAIC 480 V-on | CE6MMW SHND69100AG1000-
ajánlatkérés
SIEMENS SHND69100ANGTH megszakító, Bolt-On, 1000 Amper, 3 fázisú, 65kAIC 480 V feszültségen | CE6MMX SHND69100ANGTH1000-
ajánlatkérés
SIEMENS SHND69120AGH megszakító, Bolt-On, 1200 Amper, 3 fázisú, 65kAIC 480 V feszültségen | CE6MMY SHND69120AGH1200-
ajánlatkérés
SIEMENS SHND69800ANGT megszakító, csavarozható, 800 amper, 3 fázis, 65 kAIC 480 V-nál | CE6MMZ SHND69800ANGT800-
ajánlatkérés
SIEMENS SHND69800ANGTH megszakító, Bolt-On, 800 Amper, 3 fázisú, 65kAIC 480 V feszültségen | CE6MNA SHND69800ANGTH800-
ajánlatkérés
SIEMENS SHND6B120LSIG megszakító, Bolt-On, 1200 Amper, 3 fázisú, 65kAIC 480 V feszültségen | CE6MNC SHND6B120LSIG1200-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS SHND69800ANT megszakító, csavaros, 800 amper, 3 fázis, 65 kAIC, 480 V
€8,467.19 /Mértékegység