Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HEB2B030B csavar a megszakítón heb 30 amper 600vac 2p 65kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8PBF Típus: HEB2B030B

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€623.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők30A
frame típusaHEB
Pólusok száma2
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)17
Hajószélesség (cm)9
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HEB1B020B Megszakító megszakítója héber 20 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PAZ HEB1B020B65kAIC @ 277v20A1347V€331.33
SIEMENS HEB1B025B Megszakító csavarja Heb 25 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBA HEB1B025B65kAIC @ 277v25A1347V-
ajánlatkérés
SIEMENS HEB1B030B Megszakító csavarja Heb 30 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBB HEB1B030B65kAIC @ 277v30A1347V-
ajánlatkérés
SIEMENS HEB2B015B Megszakító csavarja Heb 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBC HEB2B015B65kAIC @ 480V15A2600V€623.89
SIEMENS HEB2B020B Megszakító csavarja 20 héjerősítő 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBD HEB2B020B65kAIC @ 480V20A2600V-
ajánlatkérés
SIEMENS HEB2B025B Megszakító csavarja Heb 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBE HEB2B025B65kAIC @ 480V25A2600V€623.89
SIEMENS HEB2B035B csavar a megszakítón Heb 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PBG HEB2B035B65kAIC @ 480V35A2600V€623.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HEB2B030B csavar a megszakítón heb 30 amper 600vac 2p 65kaic@480v
€623.89 /Mértékegység