Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HB3B015 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 65kAIC at 240VAC | CE6LHE

SIEMENS HB3B015 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 65kAIC at 240VAC

Raktáron
Tétel: CE6LHE Típus: HB3B015
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
€443.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők15
frame típusaBQ
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5058
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens HB3B015 circuit breaker designed for protecting electrical systems from short-circuit and overload conditions
    • Features a toggle mechanism allowing quick make, quick break operation, thereby opening and closing both the poles with a single handle
    • Comes equipped with dual-brake rotating contacts to minimise the amount of peak current at the time of short-circuit occurrences
    • Csavaros rögzítési lehetőség a telepítési és karbantartási állásidő csökkentésére és a terhelésoldali füles kapcsok a problémamentes vezetékezés érdekében
    • Thermal magnetic trip unit provides both long time and instantaneous trip functions for maximum current limiting protection

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HB1B015 öntött ház megszakító, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1 fázis | CE6LGQ HB1B015151120V€110.52
SIEMENS HB1B020 BQ sorozatú megszakító, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1 fázis | CE6LGR HB1B020201120V€110.52
SIEMENS HB1B030 öntött ház megszakító, 30A, 65kAIC@120V, egyfázisú | CE6LGT HB1B030301120V€110.52
SIEMENS HB2B015 öntött ház megszakító, 2P, 1 fázis, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€217.75
SIEMENS HB2B020 BQ sorozatú megszakító, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1 fázis | CE6LGV HB2B020202240V€217.75
SIEMENS HB2B030 öntött ház megszakító, 30A, 2P, hőmágneses kioldó | CE6LGW HB2B030302240V€217.75
SIEMENS HB2B040 öntött ház megszakító, 1 fázis, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V€285.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HB3B015 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 65kAIC at 240VAC
€443.82 /Mértékegység