Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HB1B030 öntött ház megszakító, 30A, 65kAIC@120V, egyfázisú | CE6LGT

SIEMENS HB1B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 65kAIC@120V, Single Phase

Raktáron
Cikkszám: CE6LGT Típus: HB1B030

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€110.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaBQ
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens HB1B030 circuit breaker provides protection to electrical installations against short circuit and overload conditions
    • Elektromechanikus (termomágneses) kioldó egységgel rendelkezik, amely megszakítja az áramkört túláram esetén a maximális áramkorlátozás érdekében
    • Bolt-on mounting offers ease-in-installation and load side lug terminals provide hassle-free wiring configuration
    • Az öntött tokban áramot szállító alkatrészek, kioldó eszközök és egyéb mechanizmusok vannak beépítve, kis helyre beépítve
    • Képes ellenállni 40 °C-os környezeti hőmérsékletnek, és enyhe túlterhelés esetén felülírja a kellemetlen kioldást

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HB1B015 öntött ház megszakító, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1 fázis | CE6LGQ HB1B015151120V€110.52
SIEMENS HB1B020 BQ sorozatú megszakító, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1 fázis | CE6LGR HB1B020201120V€110.52
SIEMENS HB2B015 öntött ház megszakító, 2P, 1 fázis, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€217.75
SIEMENS HB2B020 BQ sorozatú megszakító, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1 fázis | CE6LGV HB2B020202240V€217.75
SIEMENS HB2B030 öntött ház megszakító, 30A, 2P, hőmágneses kioldó | CE6LGW HB2B030302240V€217.75
SIEMENS HB2B040 öntött ház megszakító, 1 fázis, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V€285.17
SIEMENS HB2B050 öntött ház megszakító, 50A, 65kAIC @ 240V, 1 fázis | CE6LGY HB2B050502240V€285.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HB1B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 65kAIC@120V, Single Phase
€110.52 /Mértékegység