Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GCA221.1U 2. működtető egység 120v állás | AE7CRJ 5WYD7

SIEMENS GCA221.1U hajtómű 2. pozíció 120V

Raktáron
Tétel: AE7CRJ Modell: GCA221.1UKereszthivatkozás: 5WYD7
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
€513.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 158 F
Mélység3"
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság11.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás9 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS4120
Tengely típusaÖnközpontú tengelykapcsoló
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték160 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség120 AC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.763
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásTengely típusaKapcsolótípusFeszültségÁr
SIEMENS GCA121.1P működtető forgatónyomaték 160 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 - 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VAÖnközpontú-24 AC / DC€469.82
SIEMENS GCA226.1U 2. működtető pozíció 90 sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 - 158 F3"11.75 "9 VAÖnközpontú tengelykapcsolóSPDT120 AC€599.93
SIEMENS GCA126.1P 2. működtető egység 24vac / dc helyzet AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 - 158 F3"11.75 "8 VAÖnközpontú tengelykapcsoló2 SPDT24 AC / DC€542.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GCA221.1U hajtómű 2. pozíció 120V
€513.71 /Mértékegység