SIEMENS FXD63B200 megszakító, FXD típus, 200 A, 600 V, 3 pólus, 3 fázis | AG8NUC

SIEMENS FXD63B200 megszakító, FXD típus, 200 A, 600 V, 3 pólus, 3 fázis

Raktáron
Tétel: AG8NUC Típus: FXD63B200

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,447.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők200A
frame típusaFxd
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)25.12
Hajó hossza (cm)21.22
Hajószélesség (cm)35.62

Termék részletek:

    • 3 pólusú Sentron sorozatú öntött házvédő megszakító, amelynek célja a panelek és a kapcsolótábla elosztó paneljeinek védelme a túlterheléstől vagy rövidzárlattól
    • Nem cserélhető hő-mágneses kioldó egység, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is kínál
    • Rögzített hőmérsékleti kikapcsolási érték 200 A és állítható mágneses kioldási érték a 900 - 2000 A tartományban
    • Megfelel az UL 489 / IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS FD62B080 Fd megszakító Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B090 Fd megszakító Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B100 Fd megszakító Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B110 Csavaros megszakító Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B125 megszakító Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B150 megszakító Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B175 megszakító Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS FXD63B200 megszakító, FXD típus, 200 A, 600 V, 3 pólus, 3 fázis
€1,447.60 /Mértékegység