SIEMENS CND63B120H megszakító, csavaros, 1200 amper, 3 fázis, 100 kAIC 480 V-on | CE6LKD

SIEMENS CND63B120H megszakító, csavaros, 1200 amper, 3 fázis, 100 kAIC 480 V-on

Tétel: CE6LKD Modell: CND63B120H

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők1200
frame típusaCND
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • A fülek nem tartoznak bele

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS CND63B120H megszakító, csavaros, 1200 amper, 3 fázis, 100 kAIC 480 V-on