Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ3B030 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFK

SIEMENS BQ3B030 csavar a megszakítón, 3 pólusú, 3 fázisú, 10 kAIC 240 V-on

Raktáron
Tétel: CE6LFK Modell: BQ3B030
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
€230.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaBQ
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4266
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ3B030 megszakító, amelyet az áramellátás kikapcsolására terveztek, amikor a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány áll fenn
    • A nem felcserélhető, termikus mágneses kioldás hosszú ideig tartó és azonnali kioldási funkciókat tesz lehetővé az áramkorlátozó védelem érdekében
    • Az öntött tok kompakt térbe integrált áramot szállító alkatrészeket, kioldó berendezéseket és egyéb mechanizmusokat tartalmaz
    • A felcsavarozható kialakítás megkönnyíti a telepítést, a rakományoldali füles kapcsok pedig problémamentes vezetékezést biztosítanak, ideálisak a panelekkel és kapcsolótáblákkal történő párhuzamos csatlakoztatáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ3B030 csavar a megszakítón, 3 pólusú, 3 fázisú, 10 kAIC 240 V-on
€230.96 /Mértékegység