Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RU21264BB0 Overload Relay, 14.0 To 20.0A, 103 Poles, Thermal, Iec Style Overload Relay | CU2VPN 13A215

SIEMENS 3RU21264BB0 Overload Relay, 14.0 To 20.0A, 103 Poles, Thermal, Iec Style Overload Relay

Raktáron
Tétel: CU2VPN Modell: 3RU21264BB0Kereszthivatkozás: 13A215

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€194.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3RB31134RB0 Túlterhelési relé, 0.10–0.40 A, 10/20/30/5, 3 pólusú, elektronikus | CU2VNM 13A236 3RB31134RB0€394.77
SIEMENS 3RB31234RB0 túlterhelési relé, 0.10–0.40 A, 10/20/30/5, 3 pólusú, elektronikus, Iec típusú túlterhelésrelé | CU2VNN 13A241 3RB31234RB0€447.53
SIEMENS 3RU21160BB0 Túlterhelési relé, 0.14–0.20 A, 103 pólus, termikus | CU2VNP 13A185 3RU21160BB0€129.02
SIEMENS 3RU21160DB0 túlterhelés relé, 0.22–0.32 A, 103 pólus, termikus | CU2VNQ 13A187 3RU21160DB0€119.56
SIEMENS 3RU21160EB0 túlterhelés relé, 0.28–0.40 A, 103 pólus, termikus | CU2VNR 13A188 3RU21160EB0€128.24
SIEMENS 3RB31234NB0 Túlterhelési relé, 0.32–1.25 A, 10/20/30/5, 3 pólusú, Elektronikus | CU2VNT 13A242 3RB31234NB0€455.34
SIEMENS 3RB31134NB0 túlterhelési relé, 0.32–1.25 A, 10/20/30/5, 3 pólusú, elektronikus, Iec típusú túlterhelési relé | CU2VNU 13A237 3RB31134NB0€397.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RU21264BB0 Overload Relay, 14.0 To 20.0A, 103 Poles, Thermal, Iec Style Overload Relay
€194.79 /Mértékegység