Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RT29261CD00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0-keretes mágneskapcsolók, Rc-csatoló, 127–240 Vac/150–250 Vdc | CU2RNV 13A128

SIEMENS 3RT29261CD00 Surge Supressor, 3Rt2, S0 Frame Contactors, Rc Coupling, 127 To 240 Vac/150 To 250 Vdc

Raktáron
Tétel: CU2RNV Típus: 3RT29261CD00Kereszthivatkozás: 13A128
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
€34.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3RT19561CC00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt1, S6-S12 keretes mágneskapcsolók, Rc-csatoló, 48–127 Vac/70–150 Vdc | CU2RNU 13A159 3RT19561CC00€87.16
SIEMENS 3RT29261CB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0 keretes mágneskapcsolók, Rc csatlakozó, 24–48 Vac | CU2RNW 13A126 3RT29261CB00€34.69
SIEMENS 3RT29261CC00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0-keretes kontaktorok, Rc-csatoló, 48–127 Vac | CU2RNX 13A127 3RT29261CC00€34.21
SIEMENS 3RT29161CD00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, Rc csatlakozó, 127–240 Vac | CU2RNY 13A117 3RT29161CD00€22.51
SIEMENS 3RT29161CB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, Rc csatlakozó, 24–48 Vac | CU2RNZ 13A115 3RT29161CB00€22.51
SIEMENS 3RT29161CC00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, Rc csatlakozó, 48–127 Vac | CU2RPA 13A116 3RT29161CC00€22.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RT29261CD00 Surge Supressor, 3Rt2, S0 Frame Contactors, Rc Coupling, 127 To 240 Vac/150 To 250 Vdc
€34.21 /Mértékegység