START INTERNATIONAL TDA080-NS szalagadagoló ragadós szalagokhoz | AA3FWA 11J957

START INTERNATIONAL TDA080-NS szalagadagoló ragadós szalagokhoz

Raktáron
Tétel: AA3FWA Típus: TDA080-NSKereszthivatkozás: 11J957

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,418.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szalagadagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és alumínium
Vágási hossza1.6–394 ”
Magasság14.25 "
Hossz10.1 "
Max. Szalag szélessége3.156 "
Memory design1
Roll Dia.9"
SzalagvágóAutomatikus
Szalag szállítási hossza1.60 "hogy 394"
Szalag szélessége0.25–3.15 ”
Szélesség6.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8422409181
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMagasságTételHosszMax. Szalag szélességeMemory designSzalag szélességeÁr
START NEMZETKÖZI TDA080-LAM szalagos adagoló és lamináló készülék 80mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Acél és alumínium16 "Nagy teherbírású szalagadagoló és lamináló készülék17 "3.156 "10.25–2 ”€3,674.79
START INTERNATIONAL TDA080-LR szalagadagoló béléseltávolítóval | AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Acél és alumínium14.5 "Nagy teherbírású szalagadagoló17 "3.156 "10.25–2 ”€3,676.06
START NEMZETKÖZI TDA080-M szalagos adagoló memória opcióval | AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Acél és alumínium14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.156 "50.25–3.15 ”€3,455.36
START INTERNATIONAL TDA080-NM szalag adagoló védőfóliához 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Acél és alumínium14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.156 "10.25–3.15 ”€3,581.84
START INTERNATIONAL TDA080 nagy teherbírású szalagadagoló 80mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Nagy teherbírású fém14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.125 "-0.25–3.15 ”€2,756.57
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS elektromos szalagadagoló, 0.25 - 3.15 hüvelyk szalagszélesség, 1.6 - 394 hüvelyk vágott hossz | CM9GVE TDA080-NM-NS---Nagy teherbírású szalagadagoló--10.25–3.15 ”€4,016.25
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL TDA080-P elektromos szalagadagoló, 0.25 - 3.15 hüvelyk szalagszélesség, 1.6 - 394 hüvelyk vágott hossz | CM9GVF TDA080-P6.75 "-14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "--0.25–3.15 ”€3,164.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-NS szalagadagoló ragadós szalagokhoz
€4,418.07 /Mértékegység