Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 257-02044 Pneumatikus szelep 3/4 In | AF2VMJ 6YC72

SIEMENS 257-02044 Pneumatikus szelep 3/4 in

Raktáron
Tétel: AF2VMJ Modell: 257-02044Kereszthivatkozás: 6YC72
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
€378.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vezérlő szelep
Cv6.3
Nyomáskülönbség25 PSI
FunkcióVíz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)
Max. Nyomás15 psi
típusFöldgömb csavarva
Szelep típusa2-utas NO

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bezárási besorolás @ Fő PSI (35 @ 20)
    • Cső (hüvelyk) (3/4 NPT)
    • Tavaszi tartomány (PSI) (3-8)
    • Szelepház anyaga (bronz)

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMax. NyomásSzelep típusaÁr
SIEMENS 257-02041 szelep és működtető pneumatikus cső 1/2 in | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Forró / hűtött víz szelep250 psi2-utas NO€323.69
SIEMENS 256-02008 Pneumatikus szelep 1/2 "| AF2VMG 6YC70 256-02008Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi2-utas NC€339.53
SIEMENS 257-02038 Pneumatikus szelep 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi2-utas NO€339.53
SIEMENS 258-02069 Pneumatikus szelep 1/2 In | AF2VMK 6YC73 258-02069Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi3-Way€369.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 257-02044 Pneumatikus szelep 3/4 in
€378.14 /Mértékegység