Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 20–30 VAC feszültség | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 20–30 VAC feszültség

Raktáron
Tétel: AG9MMH Típus: MS4DR24T-11CKereszthivatkozás: 20XJ68

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€640.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus hőmérséklet-szabályozás
Mélység2"
kijelzőPiros LED
Elektronikus hőm. Vezérlő terméktípus4 fokozatú hőmérsékletszabályzók, távirányítós hőmérsékletszabályzók
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V5.80A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC4.90A
páratartalom:0-95% relatív páratartalom, nem kondenzál
Hossz4 2 / 3 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V34.80A
Zárt rotorerősítők @ 240 V29.40A
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Min. Működési hőmérséklet14 fok. F
Felszerelési stílusDIN sín
Fogyasztás3.7 VA @ 24 V AC
Feszültségértékelés24V AC
Szélesség2 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országIT

Termék részletek:

A Johnson Controls MS4DR24T-11C elektronikus hőmérséklet-szabályozás egy mikroprocesszor-alapú egység, amely egy fűtőelem vagy más berendezés vezérlésére szolgál az érzékelő jelének egy alapjellel történő összehasonlításával, és az értékek közötti eltérés alapján számításokat végez. Önállóan állíthatja be az alapjelet az energiatakarékosság érdekében, felhasználva a segédhőmérséklet-érzékelő bemenetét és az előre meghatározott funkcióbeállításokat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Johnson Controls digitális hőmérséklet-szabályozónak az üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. Működési hőmérséklete 14 és 140 °F között van.

K. Hogyan állíthatja be a hőmérsékletet ezen a hőmérséklet-szabályozó egységen?

A.

  • A hőmérséklet-kijelző képernyő eléréséhez válassza a hőmérséklet ikont.
  • Érintse meg az ovális alapjel ikont az alapjel beállítási képernyő megnyitásához.
  • Használja a „Fel” vagy „Le” nyilat a hőmérséklet alapjelének 0.5 F-os vagy 0.5 C-os lépésekben történő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
  • Érintse meg a zöld pipa ikont a módosítás érvényesítéséhez, vagy nyomja meg a piros Mégse ikont az előző képernyőre való visszatéréshez.
  • Opcionálisan nyomja meg és tartsa lenyomva a „Fel” vagy „Le” nyilat a hőmérséklet-alapjel folyamatos, növekményes beállításához.

K. Mi okozhat akadályt a hőmérséklet-szabályozó egységben?

V. A légszűrők, szellőzőnyílások és csatornák törmelékmentességének biztosítása elengedhetetlen. A zsúfolt légszűrő akadályozhatja a termosztát azon képességét, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet, mivel a felhalmozódó szennyeződések és részecskék akadályozzák a megfelelő légáramlást a szellőzőnyílásokon. A csökkentett légáramlással a lakóterek komfortszintje is csökkenhet.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 20–30 VAC feszültség
€640.89 /Mértékegység