Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÁSZTORGÖRGŐ POM30637BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 120 Lb | AC8XMW 3ENV8

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel, 3 hüvelyk 120 Lb

Raktáron
Tétel: AC8XMW Modell: POM30637BC-VPR33(CK)BKereszthivatkozás: 3ENV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseKrómozott
Terhelési érték120 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság3.875 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "-16
Szár hossza3 / 4 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret3 / 8-16
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Fék típusaGörgő kerék anyagaSzár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságMenetméretKerékcsapágyakÁr
PÁSZTORGÖRGŐ POM30223BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Arc kapcsolatpoliuretán7 / 8 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig F-Precíziós golyó€5.89
SHEPHERD GÖRGŐ POM30637BC-NPRB Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16Arc kapcsolatNeoprén3 / 4 "Csavarmenetes-35 foktól 175 fokig F3 / 8-16Precíziós golyó€6.61
SHEPHERD GÖRGŐ PRE30605ZN-TPR-B Forgószárú görgő fékkel 110 Lb Szürke | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3 / 8 "-16Oldalsó csípésHőre lágyuló kaucsuk1.5 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig F3 / 8-16Egyszerű€16.00
SHEPHERD GÖRGŐ PGT30447ZN-TPU21(BG) Forgószárú görgő 250 lb. Kék | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Teljes zárpoliuretán2.5 "bővülő-45 foktól 180 fokig F1 / 2-13Precíziós golyó€79.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel, 3 hüvelyk 120 Lb
€6.67 /Mértékegység