Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PRE30605ZN-TPR-B Forgószárú görgő fékkel 110 Lb Szürke | AG6WNX 49H591

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Forgószárú görgő fékkel 110 Lb szürke

Raktáron
Tétel: AG6WNX Modell: PRE30605ZN-TPR-BKereszthivatkozás: 49H591

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaOldalsó csípés
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezésecink
Terhelési érték110 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság3.5 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "-16
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret3 / 8-16
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Fék típusaGörgő kerék anyagaSzár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságMenetméretKerékcsapágyakÁr
PÁSZTORGÖRGŐ POM30223BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Arc kapcsolatpoliuretán7 / 8 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig F-Precíziós golyó€5.89
SHEPHERD GÖRGŐ POM30637BC-NPRB Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16Arc kapcsolatNeoprén3 / 4 "Csavarmenetes-35 foktól 175 fokig F3 / 8-16Precíziós golyó€6.61
PÁSZTORGÖRGŐ POM30637BC-VPR33(CK)B Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3 / 8 "-16Arc kapcsolatpoliuretán3 / 4 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig F3 / 8-16Precíziós golyó€6.67
SHEPHERD GÖRGŐ PGT30447ZN-TPU21(BG) Forgószárú görgő 250 lb. Kék | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Teljes zárpoliuretán2.5 "bővülő-45 foktól 180 fokig F1 / 2-13Precíziós golyó€79.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Forgószárú görgő fékkel 110 Lb szürke
€16.00 /Mértékegység