Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÁSZTORGÖRGŐ PGT30120ZN-TPU21(GG) Forgólapos görgő Total-lock 250 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB9XGE 2G029

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) forgólapos görgő teljes zárással 250 Lb 3 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB9XGE Típus: PGT30120ZN-TPU21 (GG)Kereszthivatkozás: 2G029
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
€32.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert45 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték250 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság4.25 "
Lemezméret2-5/8 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagadurométertTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőKerék anyagaÁr
PÁSZTORGÖRGŐ PGT40120ZN-TPU22(GG) Forgólapos görgő Total-lock 300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300-999 fontpoliuretán45 D part300 font5.25 "4"poliuretán€35.36
PÁSZTORGÖRGŐ PGT50120ZN-TPU22(GG) Forgólapos görgő Total-lock 315 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300-999 fontpoliuretán45 D part315 font6.25 "5"poliuretán€44.73
SHEPHERD GÖRGŐ PGT30120ZN-TPR21(GG) Forgólapos görgő Total-lock 210 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk85 A part210 font4.25 "3"Hőre lágyuló kaucsuk€44.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) forgólapos görgő teljes zárással 250 Lb 3 hüvelyk átmérő
€32.02 /Mértékegység