VESTIL LTS sorozatú kamionülések


Szűrő
Háttámla megemelt magassága: 17 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 300 lbs. , Szín: Fekete , Keret anyaga: Műanyag , Max. Beállított magasság: 17 " , Üléstámla dőlésszög beállítása: 8 fok , Ülés anyaga: Szövet , Ülésforma: Négyzet , Szerszámtartó: Nem
StílusModellMagasságHosszAnyagMin. Beállított magasságÜlés hosszaÜlés szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LTS-C
4"4.5 "Műanyag, szövet4"4.5 "4.5 "4.5 "€640.82
B
LTS-V
7"19 "Műanyag, vinil7"19 "21.5 "21.5 "€592.42

LTS sorozatú kamionülések

A Vestil LTS sorozatú teherautó-ülések optimális testtartást biztosítanak az egyes kezelők számára, így biztosítva a kényelmet és a biztonságot. Az elhasználódott vagy törött ülések cseréjére szolgálnak, hatékony és ergonomikus munkaterületet biztosítva a targoncakezelők számára. Ezek az ülések ergonomikus kialakításúak az optimális testtartás és a kezelő kényelme érdekében hosszabb használat során. Vinil/szövet anyaga nagyobb tartósságot és egyszerű karbantartást biztosít, így kényelmes ülőfelületet biztosít a kezelőknek. Ezek az ülések biztonsági üléskapcsolóval rendelkeznek a fokozott biztonsági intézkedések érdekében a munkahelyen. Behúzható biztonsági övvel vannak felszerelve, amely a kezelőt az ülésben rögzíti a további védelem érdekében. Ezek az ülések emellett egy Ergo-Turn rendszerrel is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a vezető zökkenőmentes elforgatását, és a krómozott csípőtámlákat a kezelő stabilizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?